- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ トルクドライバーのおすすめ人気ランキング
マキタ トルクドライバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「マキタ トルクドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 小型インパクト」、「電動 ドライバー マキタ」、「充電式電気ドリル」などの商品も取り扱っております。
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)20関連資料(2.2MB)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
マキタ充電式震動ドライバドリル
電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8